Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buegelmesschr. f.Gewindemessung 0,01mm 25 - 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
others
logo
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0870302
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0870302
EAN/GTIN:
     4029713224332
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
Gewinde-Bügelmessschraube
Gewinde-Mikrometerschraube
Buegelmesschr. f.Gewindemessung 0,01mm 25 - 50mm
Weitere Informationen:
Steigung:
,5 mm
benötigte Einstellmaßlänge:
25 mm
Ablesung_1:
,01 mm
Norm:
DIN863-3
Spindelverstellung:
25 mm
Messbereich_1:
25-50 mm
Messtrommel-Ø:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindebügelmessschraube, Gewindemessschraube, Gewindemikrometerschraube, bügelmessschraube 25-50mm, gewinde bügelmessschraube, bügelmessschraube preisser, 0870302, 4029713224332, Bügelmessschrauben, Buegelmessschraube, Buegelmessschrauben, Messschraube, Messschrauben, DIN863/3, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 275,92*
€ 330,24*
Lager 1498
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,31*
€ 348,37*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,43*
€ 349,83*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,83*
€ 360,62*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,37*
€ 414,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,54*
€ 408,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,08*
€ 378,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,59*
€ 363,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,31*
€ 346,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.