Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buegelmesschraube HM-Messfl. ABL.0,01mm, 150 - 175mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
others
others
logo
normal
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0806527
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0806527
EAN/GTIN:
     4029713281533
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügel-messschraube 150 - 175 mm
bügel - messschraube
Buegelmesschraube HM-Messfl. ABL.0,01mm, 150 - 175mm
Weitere Informationen:
Steigung:
,5 mm
Ablesung_1:
,01 mm
Norm:
DIN863-1
Messbereich_1:
150-175 mm
Messtrommel-Ø:
17,5 mm
Spindel-Ø:
6,5 mm
Weitere Suchbegriffe: bügelmessschraube preisser, 0806527, 4029713281533, Bügelmessschrauben, Buegelmessschraube, Buegelmessschrauben, Messschraube, Messschrauben, DIN863/1, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 150,36*
€ 181,40*
Lager 1498
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,17*
€ 183,82*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,69*
€ 184,64*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,73*
€ 194,69*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,82*
€ 218,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,74*
€ 217,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,73*
€ 209,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,25*
€ 197,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,17*
€ 181,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.