| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-14512-0710367 Herst.-Nr.: 0710367 EAN/GTIN: 4029713221133 |
| |
|
| | |
| Rubin-Messeinsatz M2,5mm Kugeleinsatz 1/8\", Länge 16mm Weitere Informationen: | | Gewinde: | M2,5 | Werkstoff: | Rubin | Länge_1: | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, messeinsatz kugel, flachtaster, helios preisser messeinsatz, 0710367, 4029713221133, Messeinsätze, Messeinsaetze, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,38* | € 13,41* | | | | | | 20 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,40* | € 13,69* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,28* | € 14,67* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,54* | € 30,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|