| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-14512-0709108 Herst.-Nr.: 0709108 EAN/GTIN: 4029713246181 |
| |
|
| | |
| Messuhr m.ruecks.Messtaster 0,01mm 5,0mm Weitere Informationen: | | Norm: | Werksnorm | Messbereich_1: | 5 mm | 1 Zeigerumdrehung: | 1 mm | Außenringdurchmesser: | 58 mm | Hersteller Rufname: | Helios-Preisser | Skalenwert: | ,01 mm | Einspannschaft-Ø: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, Messuhr, flachtaster, 0709108, 4029713246181, Messuhren, Werksnorm, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | 7 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 118,29* | € 146,27* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 120,74* | € 149,67* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 122,85* | € 156,92* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,65* | € 194,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|