Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Messuhr Drm.32mm 0,01mm 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
logo
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0708103
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0708103
EAN/GTIN:
     4029713220198
Suchbegriffe:
Abstandsmessgerät
Kleinmessuhr
Messuhr
kleinmessuhr 3 x 0,01 mm
Klein-Messuhr Drm.32mm 0,01mm 3mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN878
Messbereich_1:
3 mm
1 Zeigerumdrehung:
,5 mm
Außenringdurchmesser:
32 mm
Hersteller Rufname:
Helios-Preisser
Skalenwert:
,01 mm
Einspannschaft-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: kleinmessuhr, messuhr 0,01mm, 0708103, Kleinmessuhren, DIN878, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 60,47*
€ 80,87*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 63,82*
€ 80,87*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,23*
€ 81,23*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 71,02*
€ 89,67*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.