Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Messuhr Drm.40mm 0,01mm 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
others
others
normal
logo
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0708101
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0708101
EAN/GTIN:
     4029713246167
Suchbegriffe:
Abstandsmessgerät
Kleinmessuhr
Messuhr
kleinmessuhr 3 x 0,01 mm
Klein-Messuhr Drm.40mm 0,01mm 10mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN878
Messbereich_1:
10 mm
1 Zeigerumdrehung:
,5 mm
Außenringdurchmesser:
40 mm
Hersteller Rufname:
Helios-Preisser
Skalenwert:
,01 mm
Einspannschaft-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: kleinmessuhr, messuhr 0,01mm, 0708101, 4029713246167, Kleinmessuhren, DIN878, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 78,03*
€ 103,64*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 82,38*
€ 103,64*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,98*
€ 104,12*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 88,67*
€ 110,63*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.