Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr wasser-oeldicht Drm. 61mm0,010mm 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
logo
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0707102
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0707102
EAN/GTIN:
     4029713220174
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr analog
messuhr
preisser messuhr
Messuhr wasser-oeldicht Drm. 61mm0,010mm 10mm
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP67
Norm:
DIN878
Messbereich_1:
10 mm
1 Zeigerumdrehung:
1 mm
Außenringdurchmesser:
61,5 mm
Skalenwert:
,01 mm
Einspannschaft-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: 0707102, Messuhren, DIN878, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 100,17*
€ 125,46*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 95,29*
€ 125,46*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,98*
€ 126,05*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 104,77*
€ 131,09*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,46*
€ 149,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,01*
€ 147,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,34*
€ 139,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.