Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr Drm. 58mm stossg. 0,01mm 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
logo
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0701106
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0701106
EAN/GTIN:
     4029713220006
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr
Messuhr Drm. 58mm stossg. 0,01mm 10mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN878
Messbereich_1:
10 mm
1 Zeigerumdrehung:
1 mm
Außenringdurchmesser:
58 mm
Hersteller Rufname:
Helios-Preisser
Skalenwert:
,01 mm
Einspannschaft-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: 0701106, Messuhren, DIN878, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 21,61*
€ 30,43*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,44*
€ 34,01*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,17*
€ 39,51*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.