| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-14512-0701102 Herst.-Nr.: 0701102 EAN/GTIN: 4029713219987 |
| |
|
| | |
| Messuhr Drm. 40mm stossg. 0,01mm 5mm Weitere Informationen: | | Norm: | DIN878 | Messbereich_1: | 5 mm | 1 Zeigerumdrehung: | ,5 mm | Außenringdurchmesser: | 40 mm | Hersteller Rufname: | Helios-Preisser | Skalenwert: | ,01 mm | Einspannschaft-Ø: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0701102, Messuhren, DIN878, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | 6 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 48,66* | € 63,69* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,08* | € 70,68* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 58,65* | € 75,38* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,22* | € 84,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|