| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-14512-0701101 Herst.-Nr.: 0701101 EAN/GTIN: 4029713219970 |
| |
|
| | |
| Messuhr Drm. 40mm 0,01mm 5mm Weitere Informationen: | | Norm: | DIN878 | Messbereich_1: | 5 mm | 1 Zeigerumdrehung: | ,5 mm | Außenringdurchmesser: | 40 mm | Hersteller Rufname: | Helios-Preisser | Skalenwert: | ,01 mm | Einspannschaft-Ø: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0701101, Messuhren, DIN878, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | 7 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 39,51* | € 52,69* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,56* | € 57,62* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 49,34* | € 64,54* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,66* | € 68,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|