Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr Drm. 58mm 0,10mm 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
logo
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0700104
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0700104
EAN/GTIN:
     4029713219963
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr analog
messuhr
preisser messuhr
Messuhr Drm. 58mm 0,10mm 30mm
Weitere Informationen:
Norm:
Werksnorm
Messbereich_1:
30 mm
1 Zeigerumdrehung:
10 mm
Außenringdurchmesser:
58 mm
Hersteller Rufname:
Helios-Preisser
Skalenwert:
,1 mm
Einspannschaft-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: 0700104, Messuhren, Werksnorm, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 47,94*
€ 66,21*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,53*
€ 66,21*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,83*
€ 72,86*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 60,78*
€ 77,75*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.