Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr Drm. 40mm 0,10mm 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
logo
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0700101
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0700101
EAN/GTIN:
     4029713219949
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr
Messuhr Drm. 40mm 0,10mm 5mm
Weitere Informationen:
Norm:
Werksnorm
Messbereich_1:
5 mm
1 Zeigerumdrehung:
5 mm
Außenringdurchmesser:
40 mm
Hersteller Rufname:
Helios-Preisser
Skalenwert:
,1 mm
Einspannschaft-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: 0700101, Messuhren, Werksnorm, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 57,84*
€ 74,33*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 61,69*
€ 83,01*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 66,95*
€ 85,69*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,22*
€ 98,92*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.