| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-14512-0512210 Herst.-Nr.: 0512210 EAN/GTIN: 4029713214036 |
| |
|
| | |
| Haarlineal R. DIN 874/00 750mm Weitere Informationen: | | Genauigkeitsklasse: | 0 | Norm: | Werksnorm | Werkstoff: | Rostfreier Stahl | Länge_2: | 750 m | Querschnitt: | 45x10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: helios-preisser haarlineal, 0512210, 4029713214036, Haarlineale, Lineal, Lineale, Werksnorm, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 383,82* | € 454,27* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 386,57* | € 454,28* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 386,38* | € 456,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|