Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haarlineal DIN 874/00 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
others
others
logo
normal
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0512106
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0512106
EAN/GTIN:
     4029713213916
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
helios preisser haarlineal 300 mm
haarlineal
Haarlineal DIN 874/00 300mm
Weitere Informationen:
Genauigkeitsklasse:
0
Norm:
DIN874
Werkstoff:
Spezialstahl
Länge_2:
300 m
Querschnitt:
30x7 mm
Weitere Suchbegriffe: haarlineal 300mm, 0512106, 4029713213916, Haarlineale, Lineal, Lineale, DIN874/00, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 30,13*
€ 42,54*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 31,58*
€ 42,54*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 31,73*
€ 44,88*
17 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 42,91*
€ 56,38*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 52,36*
€ 68,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.