| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-14512-0465202 Herst.-Nr.: 0465202 EAN/GTIN: 4029713211769 |
| |
|
| | |
| Stahllineal R. DIN 874/1 750mm Weitere Informationen: | | Genauigkeitsklasse: | 1 | Norm: | DIN874 | Werkstoff: | Rostfreier Stahl | Länge_1: | 750 mm | Hersteller Rufname: | Helios-Preisser | Querschnitt: | 50x10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: helios preisser stahllineal din 874, stahllineal, stahllineal din 874, 0465202, 4029713211769, Stahllineale, Lineal, Lineale, DIN874/1, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 78,05* | € 99,70* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 74,17* | € 99,70* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,37* | € 100,14* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 84,81* | € 107,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|