Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontroll-Stahllineal R. DIN 874/0 3000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
others
others
normal
logo
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0464207
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0464207
EAN/GTIN:
     4029713211639
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal
Kontroll-Stahllineal R. DIN 874/0 3000mm
Weitere Informationen:
Genauigkeitsklasse:
0
Norm:
DIN874
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Länge_1:
3000 mm
Hersteller Rufname:
Helios-Preisser
Querschnitt:
120x18 mm
Weitere Suchbegriffe: helios preisser stahllineal din 874, stahllineal 3000mm, stahllineal, 0464207, 4029713211639, Stahllineale, Lineal, Lineale, DIN874/0, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.115,60*
€ 2.174,07*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.115,63*
€ 2.174,09*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.122,62*
€ 2.184,30*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.363,38*
€ 2.693,39*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.174,09*
€ 2.587,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.163,26*
€ 2.574,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.130,05*
€ 2.534,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.115,63*
€ 2.517,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.