Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontroll-Stahllineal DIN 874/0 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
others
others
logo
normal
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0464103
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0464103
EAN/GTIN:
     4029713211509
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal
Kontroll-Stahllineal DIN 874/0 1000mm
Weitere Informationen:
Genauigkeitsklasse:
0
Norm:
DIN874
Werkstoff:
Spezialstahl
Länge_1:
1000 mm
Hersteller Rufname:
Helios-Preisser
Querschnitt:
60x12 mm
Weitere Suchbegriffe: helios preisser stahllineal din 874, stahllineal 100 cm, stahllineal, 0464103, 4029713211509, Stahllineale, Lineal, Lineale, DIN874/0, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 125,41*
€ 157,73*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 119,90*
€ 157,73*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 125,56*
€ 158,33*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,75*
€ 158,40*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,61*
€ 189,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,73*
€ 187,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,03*
€ 184,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,71*
€ 174,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,66*
€ 161,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.