Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift DIN 6325 5 m6x 50 Stahl gehärtet Toleranz m6 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift DIN 6325 5 m6x 50 Stahl gehärtet Toleranz m6 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000738300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     063250009050050
EAN/GTIN:
     4043952471876
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325 Stahl · gehärtet m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 5 m6 x 50 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06325.000
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Form:
m6
Marke:
REYHER
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 6325
Werkstoff:
Stahl, gehärtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2204*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3104*
€ 0,36938
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3004*
€ 0,35748
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2904*
€ 0,34558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2804*
€ 0,33368
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2704*
€ 0,32178
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2204*
€ 0,26228
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.