Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantflanschmutter R 88934 Sperrzahn M6 8 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000232725
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     889348000060000
EAN/GTIN:
     4043952690055
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Sperrzahnmutter
sperrzahnmutter m6
sperrzahnmutter
Artikel 88934 8 Sperrzahn Sechskant-Flanschmuttern mit Sperrzähnen unter dem Flansch · oberflächengehärtet - Abmessung: M 6 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88934.800 · Normart: REYHER-Artikel 88934
Weitere Informationen:
Gewinde:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Sperrzahn
Ausführung:
Sechskant-Flanschmuttern mit Sperrzähnen unter dem Flansch,
Norm:
REYHER-Artikel 88934
Werkstoff:
8/10
Weitere Suchbegriffe: flanschmutter m6, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14160
500
€ 4,30*
ab € 0,0335*
€ 0,0462*
6 Tage
unbekannt
500
€ 4,90*
ab € 0,038*
€ 0,0511*
19 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,60*
ab € 0,0468*
€ 0,062*
2 Tage
8750
500
€ 5,59*
ab € 0,0839*
€ 0,1077*
Lager 1498
12500
500
€ 5,45*
ab € 0,087*
€ 0,1115*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1105*
€ 0,1315
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 55,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.