| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501R934 M6 8 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: R934 M6 8 EAN/GTIN: 4043952690055 |
| |
|
| | |
| Artikel 88934 8 Sperrzahn Sechskant-Flanschmuttern mit Sperrzähnen unter dem Flansch, oberflächengehärtet - Abmessung: M 6 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Sperrzahn Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88934 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 8/10 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 6.00 | Form: | Sperrzahn | Normart: | REYHER-Artikel | Normnummer: | 88934 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | 8/10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0765* | € 0,0981* | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0752* | € 0,1025* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0822* | € 0,1066* | | | | | 3 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0847* | € 0,1087* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0886* | € 0,1133* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 49,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|