Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmutter R 88215 M8 Stahl galv.verz. 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügelmutter R 88215 M8 Stahl galv.verz. 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000229750
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     882150100080000
EAN/GTIN:
     4043952672259
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
flügelmutter din 315 a m8
~DIN 315 Stahl Aktikel 88215 galvanisch verzinkt Flügelmuttern · kantige Flügelform · Produktklasse C (g) - Abmessung: M 8 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88215.010
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flügelmuttern, kantige Flügelform, kleine "amerikanische" Au
Form:
Aktikel 88215
Ø:
8 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88215
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 315 a, Flügelmuttern, Mutter, Muttern, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0647*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0903*
€ 0,10746
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0854*
€ 0,10163
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.