| |
|
| Artikel-Nr.: 369-5401038 Herst.-Nr.: 1087 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Nach DIN 25201.Hinweise: Nach DIN 25201 Konstruktionsrichtlinie für Schienenfahrzeuge zugelassenEigenschaften: Die Keilsicherungsscheiben haben auf der Innenseite Keilflächen und auf der Außenseite Radialrippen. Die Form der Keilflächen ist so gewählt, dass der Winkel der Keilflächen “α“ stets größer ist als die Gewindesteigung “β”. Die paarweise verklebten Scheiben werden so eingesetzt, dass die innenliegenden Keilflächen aufeinanderliegen.Vorteile: Keilsicherungsscheiben sichern Schraubenverbindungen, die starken Vibrationen und dynamischen Belastungen ausgesetzt sind.Erzielt eine genaue Vorspannung mit definierter und gleichmäßiger Reibung.Wiederverwendbar.Lasermarkiert, um eine lückenlose Rückverfolgbarkeit für jedes Keilsicherungsscheibenpaar zu ermöglichen. Weitere Informationen: | | Normnummer: | NLss | Norm: | Werksnorm NLss | Präfix Nordlock Typenbezeichnung: | NL | Suffix Nordlock Typenbezeichnung: | ss | Material: | Edelstahl | Güte: | A4 | Beschichtung: | blk | Innendurchmesser: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,7738* | € 0,9338* | | | | | | 2 Tage | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,814* | € 0,974* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,8305* | € 1,0005* | | | | | 13 Tage | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,7786* | € 1,0329* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,861* | € 1,0395* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 186,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|