Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter R 88090 Trapezgewinde TR20x4-SW30x30 Stahl Höhe=1,5d 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter R 88090 Trapezgewinde TR20x4-SW30x30 Stahl Höhe=1,5d 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000226807
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     880900040200400
EAN/GTIN:
     4043952661574
Suchbegriffe:
Sechskantmutter mit Trapezgewinde
Sechskantmutter ohne Norm
Trapezgewindemutter
trapezgewindemutter tr20x4 sechskan...
Artikel 88090 Stahl Sechskantmuttern mit Trapezgewinde · Höhe = 1,5 d - Abmessung: TR20x4-SW30x30 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88090.004· Länge: 400mm· Normart: REYHER-Artikel 88090
Weitere Informationen:
Gewinde:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Trapezgewinde, Höhe = 1,5 d
Norm:
REYHER-Artikel 88090
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, sechskantmutter mit trapezgewinde 20x4, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.