Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift ISO 8734 4 m6x 26 Stahl gehärtet Toleranz m6 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift ISO 8734 4 m6x 26 Stahl gehärtet Toleranz m6 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000218659
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087340010040026
EAN/GTIN:
     4051427215832
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 · durchgehärtet - Abmessung: 4 m6 x 26 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08734.001
Weitere Informationen:
Länge:
26 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6, A = durchgehärtet
Form:
Typ A
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 8734
Werkstoff:
Stahl gehärtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0922*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1193*
€ 0,14197
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1139*
€ 0,13554
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1108*
€ 0,13185
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0922*
€ 0,10972
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.