Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift ISO 8734 1,5 m6x 14 Stahl gehärtet Toleranz m6 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift ISO 8734 1,5 m6x 14 Stahl gehärtet Toleranz m6 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000218604
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087340010015014
EAN/GTIN:
     4051427215269
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 · durchgehärtet - Abmessung: 1,5 m6 x 14 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08734.001
Weitere Informationen:
Länge:
14 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6, A = durchgehärtet
Form:
Typ A
Ø:
1,5 mm
Norm:
ISO 8734
Werkstoff:
Stahl gehärtet
Weitere Suchbegriffe: Zylinderstift DIN 6325, Zylinderstift DIN EN ISO 8734, Zylinderstift ISO 8734, Passstifte, passstifte, Reyher, Stift, Stifte, Zylinderstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0421*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.