Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift ISO 8734 1,5 m6x 4 Stahl gehärtet Toleranz m6 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift ISO 8734 1,5 m6x 4 Stahl gehärtet Toleranz m6 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000218598
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087340010015004
EAN/GTIN:
     4051427215207
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 · durchgehärtet - Abmessung: 1,5 m6 x 4 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08734.001
Weitere Informationen:
Länge:
4 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6, A = durchgehärtet
Form:
Typ A
Ø:
1,5 mm
Norm:
ISO 8734
Werkstoff:
Stahl gehärtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0771*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0961*
€ 0,11436
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.