| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000216259 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 079839240042022 EAN/GTIN: 4043952543443 |
| |
|
| | |
| DIN 7983 A 2 Form C-H Linsensenk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 4,2 x 22 -H VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07983.924 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 Stück - S | Länge: | 22 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Linsensenk-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = m | Form: | Form C-H | Ø: | 4,2 mm | Norm: | DIN 7983 | Werkstoff: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7051, DIN ISO 7051, ISO 7051, Kreuzschlitzschraube DIN 7983, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051, Kreuzschlitzschraube ISO 7051, Edelstahlschraube DIN 7983, Edelstahlschraube ISO 7051, ISO 7051 Edelstahl, Linsensenkblechschraube, din 7983 a2, blechschraube din 7983, din 7983 v2a, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| |