| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000215535 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 079819240035022 EAN/GTIN: 4043952537688 |
| |
|
| | |
| DIN 7981 A 2 Form C-H Linsen-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 3,5 x 22 -H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07981.924 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 Stück - S | Länge: | 22 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Linsen-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = mit S | Form: | Form C-H | Ø: | 3,5 mm | Norm: | DIN 7981 | Werkstoff: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Edelstahlschraube DIN 7981, Edelstahlschraube ISO 7049, ISO 7049 Edelstahl, Linsenblechschraube, din 7981c a2, blechschraube din 7981, blechschrauben din 7981 a2, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| |