Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube ISO 7051 LISEKO Spitze/PH 6,3x 38 -C-H A 2 250St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube ISO 7051 LISEKO Spitze/PH 6,3x 38 -C-H A 2 250St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000211159
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070519240063038
EAN/GTIN:
     4051426671219
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
ISO 7051 A 2 Form C-H Linsensenk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 6,3 x 38 -C-H VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07051.924
Weitere Informationen:
Länge:
38 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Linsensenk-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = m
Form:
Form C-H
Ø:
6,3 mm
Norm:
ISO 7051
Werkstoff:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,072*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0967*
€ 0,11507
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0926*
€ 0,11019
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.