Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube ISO 7051 LISEKO Spitze/PH 6,3x 25 -C-H A 2 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube ISO 7051 LISEKO Spitze/PH 6,3x 25 -C-H A 2 500St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000211157
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070519240063025
EAN/GTIN:
     4051426661647
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
ISO 7051 A 2 Form C-H Linsensenk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 6,3 x 25 -C-H VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07051.924
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Linsensenk-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = m
Form:
Form C-H
Ø:
6,3 mm
Norm:
ISO 7051
Werkstoff:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1309*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1679*
€ 0,1998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1649*
€ 0,19623
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1589*
€ 0,18909
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1559*
€ 0,18552
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1309*
€ 0,15577
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.