| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000210682 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 070499260055070 EAN/GTIN: 4043952806876 |
| |
|
| | |
| ISO 7049 A 2 Form C-H Linsenkopf-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 5,5 x 70 -H VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07049.926 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 Stück - S | Länge: | 70 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Linsenkopf-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = m | Form: | Form C-H | Ø: | 5,5 mm | Norm: | ISO 7049 | Werkstoff: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Edelstahlschraube DIN 7981, Edelstahlschraube ISO 7049, ISO 7049 Edelstahl, iso 7049 a2, edelstahlschraube din 7981, kreuzschlitzschrauben din 7981 c, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| |