| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000210124 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 070479240050030 EAN/GTIN: 4051426711779 |
| |
|
| | |
| ISO 7047 A 2 H Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 5 x 30 -H VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07047.924· Normart: ISO 7047· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Typ: | H | Schraubenlänge: | 30 mm | Ausführung: | Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H | Werkstoff: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzschraube DIN 966, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7047, Kreuzschlitzschraube ISO 7047, Kreuzschraube DIN 966, Linsenschraube DIN EN ISO 7047, Linsenschraube ISO 7047, Linsensenkkopfschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN EN ISO 7047, Linsensenkschraube ISO 7047, Senkschraube DIN 966, Edelstahlschraube DIN 966, Edelstahlschraube ISO 7047, ISO 7047 Edelstahl, Linsensenkschraube, linsensenkschrauben din 966 a2 m 5x30, edelstahlschraube din 966, din 966 a2, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| |