Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 7046-2 PZ M3x 5-Z A 2 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschraube ISO 7046-2 PZ M3x 5-Z A 2 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000209849
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070469270030005
EAN/GTIN:
     4051426707178
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 2 Z Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 3 x 5 -Z VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07046.927· Normart: ISO 7046· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Z
Schraubenlänge:
5 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z
Werkstoff:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0103*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,01571
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,01226
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.