Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift DIN 6325 5 m6x 22 Stahl gehärtet Toleranz m6 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift DIN 6325 5 m6x 22 Stahl gehärtet Toleranz m6 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000206463
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     063250000050022
EAN/GTIN:
     4051427177161
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325 Stahl · gehärtet m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 5 m6 x 22 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06325.000
Weitere Informationen:
Länge:
22 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Marke:
REYHER
Form:
m6
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 6325
Werkstoff:
Stahl, gehärtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0745*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0986*
€ 0,11733
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0902*
€ 0,10734
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0884*
€ 0,1052
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0745*
€ 0,08866
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.