Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift DIN 6325 1 m6x 4 Stahl gehärtet Toleranz m6 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift DIN 6325 1 m6x 4 Stahl gehärtet Toleranz m6 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000206380
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     063250000010004
EAN/GTIN:
     4051427175112
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325 Stahl · gehärtet m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 1 m6 x 4 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06325.000
Weitere Informationen:
Länge:
4 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Marke:
REYHER
Form:
m6
Ø:
1 mm
Norm:
DIN 6325
Werkstoff:
Stahl, gehärtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0549*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.