Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubrohrschelle DIN 4109 57-61 M8/M10 Stahl+Dämmeinlage galv.verz. 50St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubrohrschelle DIN 4109 57-61 M8/M10 Stahl+Dämmeinlage galv.verz. 50St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000201071
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     041090100570061
EAN/GTIN:
     4051426741172
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
~DIN 4109 Stahl + Dämmeinlage galvanisch verzinkt Schraubrohrschellen mit Schallschutz-Einlage ~DIN 4109 - Abmessung: 57-61 M8/M10 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Durchmesser: 57mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 04109.010· Normart: DIN 4109
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubrohrschellen, Kombi-Gewindeanschluss M8/M10, Schallsc
Länge:
61 mm
Material:
Stahl + Dämmeinlage
Weitere Suchbegriffe: Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, schraubrohrschellen 57-61, lüftungsschelle, Befestigungsschelle, Reyher, Rohrband, Rohrschellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.