Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubrohrschelle DIN 4109 48-53 M8/M10 Stahl+Dämmeinlage galv.verz. 50St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubrohrschelle DIN 4109 48-53 M8/M10 Stahl+Dämmeinlage galv.verz. 50St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000201070
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     041090100480053
EAN/GTIN:
     4043952469866
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
~DIN 4109 Stahl + Dämmeinlage galvanisch verzinkt Schraubrohrschellen mit Schallschutz-Einlage ~DIN 4109 - Abmessung: 48-53 M8/M10 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Durchmesser: 48mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 04109.010· Normart: DIN 4109
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubrohrschellen, Kombi-Gewindeanschluss M8/M10, Schallsc
Länge:
53 mm
Material:
Stahl + Dämmeinlage
Weitere Suchbegriffe: Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, lüftungsschelle 48-53, lüftungsschelle, Befestigungsschelle, Reyher, Rohrband, Rohrschellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.