Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M33x 150 A 4 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000198045
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040179400330150
EAN/GTIN:
     4043952460955
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 33 x 150* VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 150mm · Gruppencode: 04017.940 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
33 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Marke:
BUFAB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
240
1
€ 4,30*
ab € 8,5273*
€ 12,2156*
6 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,3025*
€ 12,9525*
7 Tage
35
1
€ 7,99*
ab € 13,5073*
€ 13,5073*
2 Tage
25
1
€ 5,59*
ab € 9,8085*
€ 13,5685*
Lager 1498
35
1
€ 5,45*
ab € 11,66*
€ 16,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.