Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M33x 150 A 4 1 St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000198045
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     40179400330150
EAN/GTIN:
     4043952460955
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
1210 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 33 x 150
Ausf�hrung:
A 4
Artikellangtext:
ISO 4017 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 33 x 150* VE=S (1 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 150mm � Gruppencode 04017.940� Normart ISO 4017
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
240
1
€ 4,30*
ab € 8,5273*
€ 12,2156*
6 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,3025*
€ 12,9525*
Lager 8760
35
1
€ 7,99*
ab € 13,5073*
€ 13,5073*
2 Tage
25
1
€ 5,59*
ab € 9,8085*
€ 13,5685*
5 Tage
35
1
€ 5,99*
ab € 9,4568*
€ 13,5777*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,5073*
€ 16,07369
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.