Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M12x 16 8.8 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000196596
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040178100120016
EAN/GTIN:
     4043952449844
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 16 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 16mm · Gruppencode: 04017.810 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: PN 82105, Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, schraube m12 din 933, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0738*
€ 0,1059*
6 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0764*
€ 0,1074*
2 Tage
280
100
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,09*
€ 0,1265*
5 Tage
400
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0876*
€ 0,1267*
Lager 1498
400
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,1095*
€ 0,1515*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1515*
€ 0,18029
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1485*
€ 0,17672
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1435*
€ 0,17077
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1365*
€ 0,16244
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1315*
€ 0,15649
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1095*
€ 0,13031
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6131260
€ 6,83*
Zubehör
Guede GmbH
B12127A2A00
€ 0,0284*
Zubehör
k.A.
€ 0,2682*
Zubehör
k.A.
€ 0,0862*
Zubehör
k.A.
1800012
€ 0,274*
Zubehör
k.A.
43979
€ 0,0665*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.