Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlbügel DIN 3570 o.Mutter A 30/NW 20 A 4 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstahlbügel DIN 3570 o.Mutter A 30/NW 20 A 4 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000189427
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     035709410300000
EAN/GTIN:
     4043952396544
Suchbegriffe:
DIN 3570
DIN 3570 Rohrbügel
DIN 3570 Rundstahlbügel
Rohrbügel DIN 3570
DIN 3570 A 4 Form A Rundstahlbügel · ohne Muttern · zweiseitiges Befestigungs-Gewinde - Abmessung: A 30 / NW 20 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 03570.941
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Rundstahlbügel, ohne Muttern, A = zweiseit. Befestigungsgewi
Form:
Form A
Ø:
30 mm
Norm:
DIN 3570
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Rundstahlbügel DIN 3570, Bügelschraube, Rundbügelschraube, Rundstahlbügel, U-Bügelschraube, bügelschraube dn20, rundstahlbügel, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.