Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlbügel DIN 3570 o.Mutter A 282/NW 250 Stahl galv.verz. 5Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstahlbügel DIN 3570 o.Mutter A 282/NW 250 Stahl galv.verz. 5Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000189412
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     035700112820000
EAN/GTIN:
     4043952396391
Suchbegriffe:
DIN 3570
DIN 3570 Rohrbügel
DIN 3570 Rundstahlbügel
Rohrbügel DIN 3570
DIN 3570 Stahl Form A galvanisch verzinkt Rundstahlbügel · ohne Muttern · zweiseitiges Befestigungs-Gewinde - Abmessung: A 282 / NW 250 VE=S (5 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 03570.011
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Rundstahlbügel, ohne Muttern, A = zweiseitiges Befestigungsg
Form:
Form A
Ø:
282 mm
Norm:
DIN 3570
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Rundstahlbügel DIN 3570, Bügelschraube, Rundbügelschraube, Rundstahlbügel, U-Bügelschraube, rundstahlbügel dn250, rundstahlbügel, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,85*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.