Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlbügel DIN 3570 o.Mutter A 176/NW 150 Stahl galv.verz. 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstahlbügel DIN 3570 o.Mutter A 176/NW 150 Stahl galv.verz. 10St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000189410
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     035700111760000
EAN/GTIN:
     4043952396377
Suchbegriffe:
DIN 3570
DIN 3570 Rohrbügel
DIN 3570 Rundstahlbügel
Rohrbügel DIN 3570
DIN 3570 Stahl Form A galvanisch verzinkt Rundstahlbügel · ohne Muttern · zweiseitiges Befestigungs-Gewinde - Abmessung: A 176 / NW 150 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 03570.011
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Rundstahlbügel, ohne Muttern, A = zweiseitiges Befestigungsg
Form:
Form A
Ø:
176 mm
Norm:
DIN 3570
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Rundstahlbügel DIN 3570, Bügelschraube, Rundbügelschraube, Rundstahlbügel, U-Bügelschraube, rundstahlbügel dn150, rundstahlbügel, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.