Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlbügel DIN 3570 o.Mutter A 120/NW 100 Stahl galv.verz. 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstahlbügel DIN 3570 o.Mutter A 120/NW 100 Stahl galv.verz. 10St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000189408
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     035700111200000
EAN/GTIN:
     4043952396353
Suchbegriffe:
DIN 3570
DIN 3570 Rohrbügel
DIN 3570 Rundstahlbügel
Rohrbügel DIN 3570
DIN 3570 Stahl Form A galvanisch verzinkt Rundstahlbügel · ohne Muttern · zweiseitiges Befestigungs-Gewinde - Abmessung: A 120 / NW 100 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 03570.011
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Rundstahlbügel, ohne Muttern, A = zweiseitiges Befestigungsg
Form:
Form A
Ø:
120 mm
Norm:
DIN 3570
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Rundstahlbügel DIN 3570, Bügelschraube, Rundbügelschraube, Rundstahlbügel, U-Bügelschraube, rundstahlbügel dn100, rundstahlbügel, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.