| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000189080 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 030160140150015 EAN/GTIN: 4043952394595 |
| |
|
| | |
| DIN 3016 Stahl (W1) Form D 1 galvanisch verzinkt Halterungsschellen · Form D 1 · mit Gummiprofil - Abmessung: 15 x 15 - W1 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Durchmesser: 15mm· Form: Form D1· Gruppencode: 03016.014· Normart: DIN 3016 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Halterungsschellen, Form D 1, mit Gummiprofil | Länge: | 15 mm | Material: | Stahl (W1) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 3016 Schelle, Halterungsschelle DIN 3016, Rohrhalterungsschelle DIN 3016, Rohrschelle DIN 3016, Schelle DIN 3016, Halterungsschellen, halterungsschelle stahl, din 3016, Befestigungsschelle, Reyher, Rohrband, Rohrschellen |
| | |
| |