| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000180475 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009659480060020 EAN/GTIN: 4043952761571 |
| |
|
| | |
| ~DIN 965 A 4 ISR Senkschrauben · mit Innensechsrund - Abmessung: M 6 x 20 -T30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00965.948· Normart: DIN 965· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Typ: | ISR | Schraubenlänge: | 20 mm | Ausführung: | Senkschrauben, ISR = Innensechsrund | Werkstoff: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, m6 x 20 t30 din 965 a4, edelstahlschraube din 965, edelstahlschraube din 965 m6, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| |