| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000180309 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009659440016010 EAN/GTIN: 4043952711200 |
| |
|
| | |
| DIN 965 A 4 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 1,6 x 10 -H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00965.944· Normart: DIN 965· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Typ: | H | Schraubenlänge: | 10 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H | Werkstoff: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, din 965 a 4, edelstahlschraube din 965, din 965 m1,6, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| |