| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000161733 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 007050021000000 EAN/GTIN: 4043952139677 |
| |
|
| | |
| DIN 705 Stahl Form B Stellringe · leichte Reihe · mit Bohrung für Kegelstift - Abmessung: B 100 x140 x25 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 100mm· Form: Form B· Gruppencode: 00705.002· Normart: DIN 705· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Typ: | Stellringe, leichte Reihe, B = mit Bohrung für Kegelstift | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, DIN 705, DIN 705 Stellring, Stellring DIN 705, Stellring, din 705 form b 25, din 1, din 1 stahl, Reyher, Stellringe |
| | |
| |