Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmutter DIN 315 runde FormM12 Temperguss/Stahl galv.verz. 50St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügelmutter DIN 315 runde FormM12 Temperguss/Stahl galv.verz. 50St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000155448
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     003150100120000
EAN/GTIN:
     4043952063828
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
flügelmutter din 315 d m12
DIN 315 Temperguss/Stahl galvanisch verzinkt Flügelmuttern · runde Flügelform · Produktklasse C (g) - Abmessung: M 12 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00315.010
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flügelmuttern, runde Flügelform, Produktklasse C (g)
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 315
Werkstoff:
Temperguss / Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 315 d, Flügelmuttern, Mutter, Muttern, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.