Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmutter DIN 315 runde FormM20 Temperguss 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügelmutter DIN 315 runde FormM20 Temperguss 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000155442
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     003150000200000
EAN/GTIN:
     4043952063750
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
din 315 d
DIN 315 Temperguss Flügelmuttern · runde Flügelform · Produktklasse C (g) - Abmessung: M 20 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00315.000
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flügelmuttern, runde Flügelform, Produktklasse C (g)
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
20 mm
Norm:
DIN 315
Werkstoff:
Temperguss / Stahl
Weitere Suchbegriffe: Flügelmuttern, Mutter, Muttern, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.